OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2100 115

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2100 14MHP 115
Rubix:02064333
Fabrikant:1968116
EAN:4014486191721
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2100 115
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte2100 mm
Breedte riem115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2100 115


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte2100 mm
Breedte riem115 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden150
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
692,64 excl. BTW
/ stuk
838,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen