GATES TANDRIEM GT3 3MGT 150 15 POWERGRIP

Powergrip GT3

Zie technische informatie
Referenties
Gates:GT3 150 3MGT 15
Rubix:02300498
Fabrikant:940053253
EAN:5414465312281
GATES TANDRIEM GT3 3MGT 150 15 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel3mgt
Werklengte150 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 3MGT 150 15 POWERGRIP


Premium rubber synchrone riem met geoptimaliseerd GT tandprofiel. De gespiraliseerde trekkoorden maken de riem bijzonder krachtig, uiterst flexibel en bestand tegen rek. Technologisch geavanceerde compound voor tanden en toplaag met trekkoorden van glasvezel. Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen.

Sterke punten

• Hoge weerstand tegen tandoversprong.
• Aanzienlijk hogere vermogensoverdracht: tot 30% meer dan vorige generaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mgt
Werklengte150 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden50
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,20 excl. BTW
/ stuk
20,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen