OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2310 55

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2310 14MHP 55
Rubix:02080056
Fabrikant:1652125
EAN:4014486191769
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2310 55
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte2310 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2310 55


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte2310 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden165
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
351,39 excl. BTW
/ stuk
425,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen