OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1080 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1080 8MHP 85
Rubix:A0640425
Fabrikant:1513861
EAN:4014486190120
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1080 85
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1080 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1080 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1080 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden135
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,97 excl. BTW
/ stuk
188,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen