OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 4326 85

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:4326 14MHP 85
Rubix:A0640228
Fabrikant:1517262
EAN:4014486282238
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 4326 85
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte4326 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 4326 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte4326 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden309
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
871,50 excl. BTW
/ stuk
1.054,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen