OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 201 9

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:201 3MHP 9
Rubix:A0640611
Fabrikant:1961479
EAN:4014486176728
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 201 9
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte201 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 201 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mhp
Werklengte201 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden67
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,22 excl. BTW
/ stuk
8,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen