OPTIBELT TANDRIEM 5M 600 15

optibelt OMEGA 5M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:600 5M 15
Rubix:02063194
Fabrikant:1760871
EAN:4014486046892
OPTIBELT TANDRIEM 5M 600 15
Technische samenvatting
Profiel5m
Werklengte600 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5M 600 15


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Profiel5m
Werklengte600 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden120
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,24 excl. BTW
/ stuk
17,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden