OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 474 9

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:474 3MHP 9
Rubix:A0640563
Fabrikant:1791110
EAN:4014486177923
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 474 9
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte474 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 474 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Profiel3mhp
Werklengte474 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden158
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,46 excl. BTW
/ stuk
10,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen