GATES TANDRIEM 14MGT 2450 20 POLYCHAIN CARBON VOLT

Poly Chain Carbon Volt-tandriem

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCV 14MGT 2450 20
Rubix:02351530
Fabrikant:923904175
EAN:5414465492587
GATES TANDRIEM 14MGT 2450 20 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte2450 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 2450 20 POLYCHAIN CARBON VOLT


Het vermogen dat u wilt, de veiligheid die u nog nooit had! Antistatische aandrijfriemen zijn een noodzaak in vluchtige omgevingen, zoals die in de energie-, landbouw- en petrochemische industrie. De Poly Chain Carbon Volt-riem is de enige riem op de markt die een toonaangevende oplossing biedt die voldoet aan de ISO 9563-norm voor statische geleidbaarheid gedurende de volledige levensduur van de riem. De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie voert statische elektriciteit veilig af naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing. Dit maakt het de veiligste en sterkste optie voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates maakt gebruik van gepatenteerde koolstofvezel trekkabels voor een hoger vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook de achterkant kan worden gebruikt. In combinatie met Gates Poly Chain GT-tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan een evenwaardige vervanging is voor rollenkettingen.

Sterke punten

Chemisch bestendige polyurethaanverbinding die zorgt voor een optimale hechting met de koolstof trekkoorden.
Nylon bekleding die fungeert als een slijtvast oppervlak, de tanden beschermt en wrijvingsverliezen tot een minimum beperkt.
Hoog vermogen en hoge prestaties met een lichtgewicht, soepel lopende constructie.
Kromlijnig tandprofiel voor een betere spanningsverdeling en een hogere totale belasting.
Koolstofvezelversterking voor hoge sterkte en lengtestabiliteit.
Gelijkwaardig vermogen aan rollenkettingaandrijvingen met dezelfde breedte.
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking.
Bestand tegen vocht, chemicaliën, verontreinigende stoffen en slijtage.
Rendement tot 99%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,383 g
Profiel14mgt
Werklengte2450 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden175
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
571,95 excl. BTW
/ stuk
692,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen