OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 669 6

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:669 3MHP 6
Rubix:A0640548
Fabrikant:1919541
EAN:4014486178678
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 669 6
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte669 mm
Breedte riem6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 669 6


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mhp
Werklengte669 mm
Breedte riem6 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden223
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,95 excl. BTW
/ stuk
9,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen