GATES TANDRIEM HTD 20M 5200 340 POWERGRIP

Powergrip HTD

Zie technische informatie
Referenties
Gates:HTD 5200 20M 340
Rubix:02312022
Fabrikant:92930768
EAN:5412571277166
GATES TANDRIEM HTD 20M 5200 340 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel20m
Werklengte5200 mm
Breedte riem340 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 20M 5200 340 POWERGRIP


Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.

Sterke punten

• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel20m
Werklengte5200 mm
Breedte riem340 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling20 mm
Aantal tanden260
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13.219,34 excl. BTW
/ stuk
15.995,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen