OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 882 9 RTHQ011318

optibelt OMEGA HP 3MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:882 3MHP 9
Rubix:A0472279
Fabrikant:1941662
EAN:4014486178968
OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 882 9 RTHQ011318
Technische samenvatting
Profiel3mhp
Werklengte882 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 882 9 RTHQ011318


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel3mhp
Werklengte882 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling3 mm
Aantal tanden294
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,00 excl. BTW
/ stuk
13,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen