OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 265 15

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:265 5MHP 15
Rubix:A0640540
Fabrikant:1962379
EAN:4014486184440
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 265 15
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte265 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 265 15


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte265 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden53
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,08 excl. BTW
/ stuk
13,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen