Referenties
Optibelt:340 5MHP 9
Rubix:02064001
Fabrikant:1958433
EAN:4014486261530




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 340 9
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 340 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 68 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,46 excl. BTW
/ stuk
€ 10,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
