OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 360 15

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:360 5MHP 15
Rubix:A0640354
Fabrikant:1967133
EAN:4014486261578
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 360 15
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte360 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 360 15


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte360 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden72
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,89 excl. BTW
/ stuk
15,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen