OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1552 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1552 8MHP 85
Rubix:A0256333
Fabrikant:1938061
EAN:4014486219012
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1552 85
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1552 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1552 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1552 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden194
Aangepaste tariefcode40103600
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
202,97 excl. BTW
/ stuk
245,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen