Referenties
Optibelt:370 5MHP 15
Rubix:02064002
Fabrikant:1886689
EAN:4014486261639




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 370 15
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 370 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 74 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,89 excl. BTW
/ stuk
€ 15,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
