GATES TANDRIEM GTX 8MX 880 65 POWERGRIP

Powergrip GTX

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:GTX 880 8MX 65
Rubix:02303210
Fabrikant:932750170
EAN:5414465179709
GATES TANDRIEM GTX 8MX 880 65 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel8mx
Werklengte880 mm
Breedte riem65 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM GTX 8MX 880 65 POWERGRIP


Zeer sterke, rekbestendige trekkoorden die zeer goed bestand zijn tegen een extreme schokbelasting. Betrouwbare werking en onderhoudsvrij, verlengt de levensduur van uw systeem. Aanzienlijke verlaging van uw dagelijkse operationele kosten door de grootte van het aandrijfpakket te reduceren, de downtime te elimineren en de productiviteit te maximaliseren. Compact, lichtgewicht, zuinig.

Sterke punten

• Antistatisch (ISO 9563).
• Voldoet aan alle REACH- en RoHS-normen

Toepassingen

• Zeer geschikt voor schijven met een HTD®-profiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mx
Werklengte880 mm
Breedte riem65 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden110
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
298,09 excl. BTW
/ stuk
360,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen