Referenties
Optibelt:425 5MHP 15
Rubix:02064003
Fabrikant:1782885
EAN:4014486184815




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 425 15
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Profiel | 5mhp |
| Werklengte | 425 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 85 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,39 excl. BTW
/ stuk
€ 18,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen