OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 500 25

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:500 5MHP 25
Rubix:A0244890
Fabrikant:1781969
EAN:4014486184952
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 500 25
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte500 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 500 25


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Profiel5mhp
Werklengte500 mm
Breedte riem25 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden100
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,06 excl. BTW
/ stuk
29,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen