GATES TANDRIEM LL GT 8MR 50 (30M) GLASS

Long Length GT

Zie technische informatie
Referenties
Gates:LL GT 8MR 50 (30M) GLASS
Rubix:02330038
Fabrikant:939640434
EAN:5412571376746
GATES TANDRIEM LL GT 8MR 50 (30M) GLASS
Technische samenvatting
Profielll-gt
Werklengte1181,102 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM LL GT 8MR 50 (30M) GLASS


De Long Length eindige riem is een alternatief voor distributiekettingen op aandrijvingen met een omkering in de draairichting. Eindige riemen zijn geschikt voor toepassingen met lineaire beweging (automatische deuren, transportbanden in magazijnen, liften), voor nauwkeurige positionering (werktuigmachines, machines met x-y coördinaten) en tweerichtingsaandrijvingen (computers, printers en kantoormachines). Gates Long Length-riemen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen, constructies en tandprofi elen om tegemoet te komen aan een brede waaier van vermogens, snelheden en toepassingen.

Sterke punten

• Maakt exacte positionering mogelijk waardoor de riem ideaal is voortoepassingen met repetitieve bewegingen.
• Krachtige vermogensoverbrenging dankzij uitgekiende materialen en tandprofielen.
• Positieve vermogensoverbrenging met lage spanning op de assen.
• Lengtestabiliteit door trekkoorden met hoge modulus.
• Gemakkelijk te bevestigen.
Weinig onderhoud.
• Geen vervuiling door smeermiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Profielll-gt
Werklengte1181,102 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden3750
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.839,20 excl. BTW
/ 30 meters
3.435,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen