GATES TANDRIEM 14MGT 2240 68 POLYCHAIN CARBON VOLT
Polyurethaan synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PCV 14MGT 2240 68
Rubix:02351504
Fabrikant:923906160
EAN:5414465493652

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 2240 68 POLYCHAIN CARBON VOLT
Poly Chain® GT2 is ontworpen voor optimale prestaties, ook bij aandrijvingen met een hoog koppel en lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een tot 40% hoger vermogen dan eerdere constructies (Poly Chain® GT), terwijl de lange levensduur behouden blijft. Poly Chain® GT2 werkt op Poly Chain® GT-poelies. De constructie is gebaseerd op een innovatief, geavanceerd ontwerp. Het lichaam en de tanden van de riem zijn gemaakt van een unieke polyurethaanverbinding, waardoor de riem sterk en vrijwel ongevoelig is voor slijtage en chemische aantasting. Poly Chain® GT2-riemen zijn een uitstekend alternatief voor rollenkettingen en hoeven niet opnieuw te worden gespannen of gesmeerd. Poly Chain® GT2-aandrijvingen zijn ruimtebesparend, gewichtsbesparend en kostenbesparend en bieden een lange en betrouwbare levensduur.
Sterke punten
•De tanden en het lichaam zijn gemaakt van een lichtgewicht polyurethaancompound, speciaal gemengd voor hechting aan de koorden en het weefsel. Deze uniek samengestelde polyurethaan maakt de riem sterk en vrijwel ongevoelig voor slijtage en chemicaliën. De aramide trekkoorden zorgen voor een buitengewoon hoog vermogen. De flexibele levensduur van aramide is uitzonderlijk en de hoge slagvastheid is bestand tegen schokken en piekbelastingen. De stof die de tanden bedekt, is zeer goed bestand tegen olie, chemicaliën, verontreinigende stoffen, corrosie en slijtage. Het is uitzonderlijk duurzaam en blijft volledig operationeel bij extreme temperaturen van -54 °C tot +85 °C. De stoffen bekleding vermindert de wrijving met de poelie, waardoor temperatuurstijging tot een minimum wordt beperkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,191 g |
| Profiel | 14mgt |
| Werklengte | 2240 mm |
| Breedte riem | 68 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 160 |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.802,41 excl. BTW
/ stuk
€ 2.180,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen