OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 755 15

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:755 5MHP 15
Rubix:A0219119
Fabrikant:1819518
EAN:4014486185546
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 755 15
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte755 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 755 15


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte755 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden151
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,53 excl. BTW
/ stuk
24,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen