OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 925 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:925 5MHP 9
Rubix:A0640496
Fabrikant:1857541
EAN:4014486185775
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 925 9
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte925 mm
Breedte riem9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 925 9


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte925 mm
Breedte riem9 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden185
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,71 excl. BTW
/ stuk
19,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen