OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 925 15

optibelt OMEGA HP 5MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:925 5MHP 15
Rubix:A0641071
Fabrikant:1870486
EAN:4014486185782
OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 925 15
Technische samenvatting
Profiel5mhp
Werklengte925 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 5MHP 925 15


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5mhp
Werklengte925 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden185
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,04 excl. BTW
/ stuk
27,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen