GATES TANDRIEM HTD 20M 4200 290 POWERGRIP

Powergrip HTD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:HTD 4200 20M 290
Rubix:02311990
Fabrikant:92930750
EAN:5412571277098
GATES TANDRIEM HTD 20M 4200 290 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel20m
Werklengte4200 mm
Breedte riem290 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 20M 4200 290 POWERGRIP


Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.

Sterke punten

• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel20m
Werklengte4200 mm
Breedte riem290 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling20 mm
Aantal tanden210
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9.548,08 excl. BTW
/ stuk
11.553,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen