OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 424 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:424 8MHP 85
Rubix:A0640486
Fabrikant:1998543
EAN:4014486188677
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 424 85
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte424 mm
Materiaalchlooropreen
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 424 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogpresterende tandriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte424 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden53
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,96 excl. BTW
/ stuk
99,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen