OPTIBELT TANDRIEM 8M 624 20

optibelt OMEGA 8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:624 8M 20
Rubix:02063210
Fabrikant:1984438
EAN:4014486363234
OPTIBELT TANDRIEM 8M 624 20
Technische samenvatting
Profiel8m
Werklengte624 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 624 20


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Werklengte624 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden78
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,83 excl. BTW
/ stuk
22,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen