OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 720 20

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:720 8MHP 20
Rubix:02064201
Fabrikant:1956408
EAN:4014486189278
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 720 20
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte720 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 720 20


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Profiel8mhp
Werklengte720 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden90
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,22 excl. BTW
/ stuk
32,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen