OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2200 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2200 8MHP 50
Rubix:A0407934
Fabrikant:1034471
EAN:4044978202642
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2200 50
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte2200 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2200 50


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte2200 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalrubber
Tanddeling8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
157,97 excl. BTW
/ stuk
191,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen