OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 856 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:856 8MHP 85
Rubix:A0640444
Fabrikant:1960427
EAN:4014486189667
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 856 85
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte856 mm
Materiaalchlooropreen
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 856 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogpresterende tandriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte856 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden107
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
130,63 excl. BTW
/ stuk
158,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen