OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 960 30

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:960 8MHP 30
Rubix:A0480234
Fabrikant:1776299
EAN:4014486189865
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 960 30
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte960 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 960 30


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18 g
Profiel8mhp
Werklengte960 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden120
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,62 excl. BTW
/ stuk
60,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen