Referenties
Gates:GT4 640 8MGT 12
Rubix:A0942789
Fabrikant:GT4 640 8MGT 12
Productdetails : GATES TANDRIEM GT4 640 8MGT 12MM
Gates Powergrip Tandriemen voorkomen veelvoorkomende vormen van energieverlies, zoals slip en koppelverlies door de positieve tand-/groefaangrijping. Ze bieden een onderhoudsvrije oplossing die werkt met een efficiëntie van 99% gedurende de levensduur van de schijf.
Sterke punten
- Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
- No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
- Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 640 mm |
| Breedte riem | 12 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
