Referenties
Optibelt:960 8MHP 50
Rubix:A0145795
Fabrikant:1537643
EAN:4014486189872




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 960 50
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 960 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,28 excl. BTW
/ stuk
€ 99,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen