OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1120 50

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1120 8MHP 50
Rubix:02064180
Fabrikant:1897013
EAN:4014486190175
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1120 50
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1120 mm
Breedte riem50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1120 50


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1120 mm
Breedte riem50 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden140
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,96 excl. BTW
/ stuk
112,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen