Referenties
Optibelt:1200 8MHP 20
Rubix:A0038156
Fabrikant:1631420
EAN:4014486190267




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1200 20
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Profiel | 8mhp |
| Werklengte | 1200 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 150 |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,26 excl. BTW
/ stuk
€ 47,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden