GATES TANDRIEM HTD 20M 5000 115 POWERGRIP

Powergrip HTD

Zie technische informatie
Referenties
Gates:HTD 5000 20M 115
Rubix:02312004
Fabrikant:92930707
EAN:5412571276817
GATES TANDRIEM HTD 20M 5000 115 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profiel20m
Werklengte5000 mm
Breedte riem115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 20M 5000 115 POWERGRIP


Rubber synchrone riem met HTD tandprofiel. De trekkoorden bieden de vereiste sterkte, maar zijn tegelijkertijd uiterst flexibel en rekbestendig. Speciale ronde vertanding verbetert de spanningsverdeling en laat een zwaardere belasting toe. Zuinig in het gebruik. Smeren en naspannen ten gevolge van rek en slijtage zijn overbodig.

Sterke punten

• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel20m
Werklengte5000 mm
Breedte riem115 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling20 mm
Aantal tanden250
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.428,00 excl. BTW
/ stuk
5.357,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 72 dagen