OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1216 30

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1216 8MHP 30
Rubix:A0640343
Fabrikant:1829116
EAN:4014486218916
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1216 30
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte1216 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 1216 30


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte1216 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden152
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,34 excl. BTW
/ stuk
71,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen