GATES TANDRIEM GT2 8MGT 1200 30 TWINPOWER

Twin Power

Zie technische informatie
Referenties
Gates:TP GT2 1200 8MGT 30
Rubix:02340084
Fabrikant:923250042
EAN:5414465085680
GATES TANDRIEM GT2 8MGT 1200 30 TWINPOWER
Technische samenvatting
Profiel8mgt2
Werklengte1200 mm
Breedte riem30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM GT2 8MGT 1200 30 TWINPOWER


De Twin Power synchrone riem is de geknipte riem voor aandrijvingen met assen die in tegenovergestelde richtingen draaien. Dit is mogelijk omdat de Twin Power langs beide zijden tanden draagt, die recht tegenover elkaar staan. Twin Power synchrone riemen zijn beschikbaar met de klassieke trapezoïdale vertanding maar ook met het unieke GT-tandprofiel. De Twin Power GT2-riem heeft twee keer zoveel overbrengingsvermogen als Twin Power HTD-riemen. Deze riem kenmerkt zich door een hoog overbrengingsvermogen en weerstand tegen tandoversprong en zorgt dus voor een slipvrije positieve aandrijving. Bovendien werkt deze riem nagenoeg geruisloos.

Sterke punten

• Hoge vermogensoverbrenging.
Zowel voor- als achterzijde van de riem kan volledig belast worden, en zolanghet maximumvermogen niet overschreden wordt, kunnen beide kanten incombinatie gebruikt worden.
• Slipvrije positieve aandrijving.
• Nagenoeg geruisloze werking.
• Vrij van smering en onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mgt2
Werklengte1200 mm
Breedte riem30 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden150
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
319,52 excl. BTW
/ stuk
386,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen