OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2000 85

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2000 8MHP 85
Rubix:02064195
Fabrikant:1511487
EAN:4014486190892
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2000 85
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte2000 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 2000 85


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte2000 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden250
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
249,85 excl. BTW
/ stuk
302,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen