GATES TANDRIEM HTD 5M 1270 15 TWINPOWER

Twin Power

Zie technische informatie
Referenties
Gates:TP HTD 1270 5M 15
Rubix:02340484
Fabrikant:929700782
EAN:5412571332148
GATES TANDRIEM HTD 5M 1270 15 TWINPOWER
Technische samenvatting
Profiel5m htd
Werklengte1270 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM HTD 5M 1270 15 TWINPOWER


De Twin Power synchrone riem is de geknipte riem voor aandrijvingen met assen die in tegenovergestelde richtingen draaien. Dit is mogelijk omdat de Twin Power langs beide zijden tanden draagt, die recht tegenover elkaar staan. Twin Power synchrone riemen zijn beschikbaar met de klassieke trapezoïdale vertanding maar ook met het unieke GT-tandprofiel. Deze riem kenmerkt zich door een hoog overbrengingsvermogen en weerstand tegen tandoversprong en zorgt dus voor een slipvrije positieve aandrijving. Bovendien werkt deze riem nagenoeg geruisloos.

Sterke punten

• Hoge vermogensoverbrenging.
• Zowel voor- als achterzijde van de riem kan volledig belast worden, en zolanghet maximumvermogen niet overschreden wordt, kunnen beide kanten incombinatie gebruikt worden.
• Slipvrije positieve aandrijving.
• Nagenoeg geruisloze werking.
• Vrij van smering en onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel5m htd
Werklengte1270 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling5 mm
Aantal tanden254
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
170,26 excl. BTW
/ stuk
206,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen