Referenties
Optibelt:5M 12 GLASS
Rubix:A0328060
EAN:4014486361926

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM LL 5M 12 GLASS
optibelt OMEGA LINEAR tandriemen zijn eindige tandriemen met glasvezel die worden vervaardigd uit rollen met een spiraalsnede (Spiral Cut).
Open-Ended Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Profiel | 5m |
| Werklengte | 1000 mm |
| Breedte riem | 9 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aantal tanden | 200 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,90 excl. BTW
/ 30 meters
€ 545,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
