Referenties
Optibelt:3 PH 1200 RB
Rubix:02067541
Fabrikant:1951094
EAN:4014486109764




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PH 1200-3 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Profiel | ph |
| Lengte | 1200 mm |
| Aantal ribben | 3 |
| Ribbenafstand | 1,6 mm |
| Hoogte | 2,5 mm |
| Riemaanduiding | 3 ph 1200 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,96 excl. BTW
/ stuk
€ 8,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen