Referenties
Optibelt:3 PJ 762 RB
Rubix:02067968
Fabrikant:1904743
EAN:4014486111071




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 762-3 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x78x78 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 762 mm |
| Aantal ribben | 3 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 3 pj 762 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
