Referenties
Optibelt:SPZ 2360 RP
Rubix:02014569
Fabrikant:1518250
EAN:4014486081329




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPZ 2360 RED POWER 3
De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x259x259 mm |
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 9,7 mm |
| Richtlengte | 2360 mm |
| Binnenlengte | 2322 mm |
| Buitenlengte | 2373 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,35 excl. BTW
/ stuk
€ 45,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen