GATES V-SNAAR SPBP 6700 PREDATOR

Predator SPB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:SPBP6700 PREDATOR
Rubix:02224661
Fabrikant:919006700
EAN:5414465579851
GATES V-SNAAR SPBP 6700 PREDATOR

Technische samenvatting

Profielspbp
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte6700 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR SPBP 6700 PREDATOR


Heavy duty, ommantelde V-riem met smal profiel. De buitenste laag die niet met rubber geïmpregneerd is, laat kortstondige slip toe zonder de riem te beschadigen. De trekkoorden van aramide zijn uitzonderlijk sterk en duurzaam en rekken vrijwel niet uit.

Sterke punten

• Voortdurend naspannen van de riemen overbodig.
• Minder onderhoud, lagere downtime.

Toepassingen

• De enkelvoudige riemen kunnen worden gebruikt voor toepassingen waar de PowerBand® riemen geen oplossing bieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielspbp
Bovenbreedte16 mm
Richtlengte6700 mm
Binnenlengte6700 mm
Buitenlengte6722 mm
Dikte13 mm
Materiaalcr
Aangepaste tariefcode40103100
231,13 excl. BTW
/ stuk
279,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen