Referenties
Optibelt:300 S8M 800
Rubix:02067251
Fabrikant:1585819
EAN:4014486207576



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM S8M 800 30 STD
De Optibelt STD® distributieriemen hebben halfcirkelvormige tanden voor speciaal schaarvermogen. De tandgeometrie van de distributieriem gecombineerd met de riemstructuur leidt tot gelijkmatige verdeling van de belasting en geoptimaliseerd gebruik van de getande riemschijven.
Tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | s8m |
| Werklengte | 800 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Materiaal | chloropreen |
| Aantal tanden | 100 |
| Materiaal spanningselementen | glasvezel |
| Hoogte | 5,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,39 excl. BTW
/ stuk
€ 46,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
