Referenties
Optibelt:150 S5M 390
Rubix:02067205
Fabrikant:1881130
EAN:4014486363319

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM S5M 390 15 STD
De Optibelt STD®-tandriemen hebben halfronde tanden voor een speciale afschuifsterkte. De tandgeometrie van de tandriem in combinatie met de riemstructuur leidt tot een gelijkmatige verdeling van de belasting en een optimale aangrijping van de tandriemschijven.
Getande vlakriemen Optibelt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | s5m |
| Werklengte | 390 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Tanddeling | 5 mm |
| Materiaal | chloropreen |
| Aantal tanden | 78 |
| Materiaal spanningselementen | glasvezel |
| Hoogte | 3,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,50 excl. BTW
/ stuk
€ 15,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
