Referenties
Optibelt:500 S8M 944
Rubix:02067260
Fabrikant:1924727
EAN:4014486207903



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM S8M 944 50 STD
De Optibelt STD® distributieriemen hebben halfcirkelvormige tanden voor speciaal schaarvermogen. De tandgeometrie van de distributieriem gecombineerd met de riemstructuur leidt tot gelijkmatige verdeling van de belasting en geoptimaliseerd gebruik van de getande riemschijven.
Tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | s8m |
| Werklengte | 944 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Materiaal | chloropreen |
| Aantal tanden | 118 |
| Materiaal spanningselementen | glasvezel |
| Hoogte | 5,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,85 excl. BTW
/ stuk
€ 85,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
