Referenties
Optibelt:200 S8M 1480
Rubix:A0057637
Fabrikant:1848228
EAN:4014486209242



Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM S8M 1480 20 STD
De Optibelt STD® distributieriemen hebben halfcirkelvormige tanden voor speciaal schaarvermogen. De tandgeometrie van de distributieriem gecombineerd met de riemstructuur leidt tot gelijkmatige verdeling van de belasting en geoptimaliseerd gebruik van de getande riemschijven.
Tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | s8m |
| Werklengte | 1480 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Tanddeling | 8 mm |
| Materiaal | chloropreen |
| Aantal tanden | 185 |
| Materiaal spanningselementen | glasvezel |
| Hoogte | 5,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,29 excl. BTW
/ stuk
€ 48,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen